Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER SM950A100000S Ultralydsensor NPN/PNP 30 mm Diameter | AG9FVM 1EXD8

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000S Ultralydsensor NPN/PNP 30 mm diameter

På lager
Vare: AG9FVM Modell: SM950A100000SKryssreferanse: 1EXD8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
10 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Krets typeNEI
Oppdage avstand51 å 1000mm
Diameter30mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde3.74 "
Maks. Laste100mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC200 kHz
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F
ProduksjonNPN / PNP
Krav kreves12 til 24 VDC
Responstid20.0 msek.
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2722
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Enkel trykknappoppsett

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000S Ultralydsensor NPN/PNP 30 mm diameter
10 466 NOK / enhet