Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER SM350A46000FP Ultralydsensor NPN/PNP 102mm | AG9FUW 1EXC2

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A46000FP Ultralydsensor NPN/PNP 102mm

På lager
Vare: AG9FUW Modell: SM350A46000FPKryssreferanse: 1EXC2
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
4 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeNEI
Oppdage avstand102mm
Diameter12mm
Elektrisk forbindelse4-pin M8 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde1.3 "
Maks. Laste25mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC500 kHz
Driftstemp. Område-22 grader til 152 grader F
ProduksjonNPN / PNP
Krav kreves12 til 24 VDC
Responstid4.0 msek.
Bredde0.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kompakt størrelse

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A46000FP Ultralydsensor NPN/PNP 102mm
4 632 NOK / enhet