Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER RF3930 reflekterende tape 3 tommer x 12 i lim | AF9FLY 2CW08

TELEMECANIQUE SENSORS RF3930 reflekterende tape 3 tommer x 12 i lim

På lager
Vare: AF9FLY Modell: RF3930Kryssreferanse: 2CW08
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrefleks~~POS=TRUNC
FARGEHvit
Dybde1 / 64 "
Lengde12 "
Luminansfaktor670X
MaterialePapir
Maks. Temp.150 Grader F
Formrektangulær
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. Temp.BreddePris
TELEMECANIQUE SENSORER RF7590 reflekterende tape 3 tommer x 12 i lim | AF9FLZ 2CW09 RF7590Hvit12 "200 Grader F3"132NOK
TELEMECANIQUE SENSORER RF7610 reflekterende tape 2 tommer x 12 i lim | AF9FMA 2CW10 RF7610Hvit12 "175 Grader F2"138NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XUZB11 reflekterende tape 1 tomme x 36 tommer | AF9FME 2DC01 XUZB11Sølv36 "140 Grader F1"468NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XUZB15 reflekterende tape 1 tomme x 192 tommer | AF9FMF 2DC02 XUZB15Sølv192 "140 Grader F1"2 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS RF3930 reflekterende tape 3 tommer x 12 i lim
60NOK / enhet