Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEKS 1552500 Drilling Screw, #12-24 Thread Size, 1-5/8 Inch Length, 250Pk | AC6VKR 36K165

TEKS 1552500 Boreskrue, #12-24 Gjengestørrelse, 1-5/8 tommers lengde, 250pk

På lager
Vare: AC6VKR Modell: 1552500Kryssref: 36K165

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 181 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelseTeks 4
KjøretypeIntern heks
Driverstørrelse5/16'
FinishKlimaks
Hodevinkel90 grader
HodefargeGrå
Hode Dia.0.415 "
Hodehøyde0.19 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.313 "
Lengde1.625 "
MaterialeC1022 stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 12-24
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode7318140000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEKS 1552500 Boreskrue, #12-24 Gjengestørrelse, 1-5/8 tommers lengde, 250pk
1 181 NOK /pakke