Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEKS 1389000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 500pk | AC6VHL 36K113

TEKS 1389000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 500pk

På lager
Vare: AC6VHL Modell: 1389000Kryssref: 36K113
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
1 837 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelseTeks 1
KjøretypeIntern heks
Driverstørrelse5/16'
FinishKlimaks
Hodevinkel90 grader
HodefargeGrå
Hode Dia.0.563 "
Hodehøyde0.28
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.313 "
Lengde7 / 8 "
MaterialeC1022 stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenImperial
Skive OD0.563 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.195
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode7318140000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEKS 1389000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 500pk
1 837 NOK /pakke