Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEKS 1157000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 100pk | AC6VHG 36K109

TEKS 1157000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AC6VHG Modell: 1157000Kryssref: 36K109
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
844NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelseTeks 3
KjøretypeIntern heks
Driverstørrelse7 / 16 "
FinishKlimaks
Hodevinkel90 grader
HodefargeGrå
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.23 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.375 "
Lengde3"
MaterialeC1022 stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7318140000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEKS 1157000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 100pk
844NOK /pakke