Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHSPRAY 2021-1 Utility Brush 7/16 Trim 7-3 / 4 Length | AH3JBP 32LE13

TECHSPRAY 2021-1 Bruksbørste 7/16 Trim 7-3/4 Lengde

På lager
Vare: AH3JBP Modell: 2021-1Kryssreferanse: 32LE13
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruksbørste
SyrebestandigNei
Bustfargebrun
BustematerialeHog hår
BustetypeMedium
Børstelengde1.375 "
BørstetypeKort håndtak
Penselbredde1 / 4 "
FargekodingssystemNei
FDA-kompatibelNei
Håndtere fargeNaturlig
Handle Lengde7.75 "
HåndteringsmaterialeWood
Total lengde7.75 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjemisk motstandsdyktig: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeBustematerialeBørstelengdePenselbreddeHåndtere fargeHandle LengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
TECHSPRAY 2020-1 Utility Brush 7/16 Trim 7-3 / 4 Lengde | AH3JBN 32LE12 2020-17 / 16 "Hog hår1.375 "1 / 4 "Naturlig7.75 "Wood7.75 "114NOK
TECHSPRAY 2022-1 Bruksbørste 3/4 trim 3/8 Lengde | AH3JBQ 32LE14 2022-13 / 4 "Hog hår2.125 "7 / 8 "Naturlig8.375 "Wood3 / 8 "332NOK
TECHSPRAY 2025-1 Utility Brush 1/4 Trim 7-3 / 4 Length | AH3JBR 32LE15 2025-11 / 4 "Messing1.375 "1 / 4 "-7.75 "Wood7.75 "351NOK
TECHSPRAY 2027-1 Verktøybørste 3/8 Trim 5 Lengde | AH3JBT 32LE16 2027-13 / 8 "Hog hår7 / 8 "3 / 8 "Naturlig4 15 / 16 "Wood5"269NOK
TECHSPRAY 2031-1 Utility Brush 1/2 Trim 4-1 / 2 Lengde | AH3JBV 32LE18 2031-11 / 2 "Hog hår1 / 4 "3 / 16 "Sølv4.5 "Rustfritt stål4.5 "269NOK
TECHSPRAY 2032-1 Utility Brush 1/4 Trim 4-1 / 2 Length | AH3JBW 32LE19 2032-11 / 4 "Hog hår1 / 2 "3 / 8 "Sølv4.5 "Stål4.5 "255NOK
TECHSPRAY 2033-1 Utility Brush 3/4 Trim 4-1 / 2 Lengde | AH3JBX 32LE20 2033-13 / 4 "Hog hår7 / 16 "3 / 8 "Sølv4.5 "Stål4.5 "218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHSPRAY 2021-1 Bruksbørste 7/16 Trim 7-3/4 Lengde
163NOK / enhet