Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHNIKS 04240-7/8 ER Hylsespenne ER40 7/8 tommer | AH6EHQ 35YH26

TECHNIKS 04240-7/8 ER Hylsespenne ER40 7/8 tommer

På lager
Vare: AH6EHQ Modell: 04240-7/8Kryssreferanse: 35YH26
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
471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakER Collet
Collet -serienER40
Område0.836 til 0.875 "
Størrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3984
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCollet -serienOmrådeStørrelsePris
TECHNIKS 01630-13/64 ER Hylsespenne DA300 13/64 tommer | AH6EER 35YG57 01630-13/64DA3003/16 til 13/64 "13 / 64 "240NOK
TECHNIKS 01630-9/64 ER Hylsespenne DA300 9/64 tommer | AH6EET 35YG58 01630-9/64DA3001/8 til 9/64 "9 / 64 "240NOK
TECHNIKS 04008-7/16 ER Hylsespenne TG75 7/16 tommer | AH6EEU 35YG59 04008-7/16TG7527/64 til 7/16 "7 / 16 "454NOK
TECHNIKS 04010-1 / 2 ER Collet TG100 1/2 tommer | AH6EEV 35YG60 04010-1/2TG10031/64 til 1/2 "1 / 2 "441NOK
TECHNIKS 04010-3/4 ER Hylsespenne TG100 3/4 Tommer | AH6EEW 35YG61 04010-3/4TG10047/64 til 3/4 "3 / 4 "428NOK
TECHNIKS 04010-3/8 ER Hylsespenne TG100 3/8 tommer | AH6EEX 35YG62 04010-3/8TG10023/64 til 3/8 "3 / 8 "428NOK
TECHNIKS 04010-5/16 ER Hylsespenne TG100 5/16 tommer | AH6EEY 35YG63 04010-5/16TG10019/64 til 5/16 "5 / 16 "428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHNIKS 04240-7/8 ER Hylsespenne ER40 7/8 tommer
471NOK / enhet