Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX UUN7.50BK Plug Boot Protection Black 1200 Degree Pk 8 | AC3CZV 2RNP7

TECHFLEX UUN7.50BK Plug Boot Protection Black 1200 Degree Pk 8

På lager
Vare: AC3CZV Modell: UUN7.50BKKryssreferanse: 2RNP7
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
870NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTennplugg Boot Sleeving
Lukk TypeIngen lukking
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)0.63 til 0.82
Inne i Dia.0.750 "
Lengde7.5 "
MaterialeGlassfiber
Temp. Område-94 til 1200 grader F
typenEkstrem temperatur
Veggtykkelse0.085 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ekstrem temperatur

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
TECHFLEX UUN7.50NT Plug Boot Protection Natual 1200 Degree Pk 8 | AC3CZU 2RNP6 UUN7.50NTNaturlig844NOK
TECHFLEX UUN7.50BL Plug Boot Protection Blue 1200 Degree Pk 8 | AC3CZW 2RNP8 UUN7.50BLBlå844NOK
TECHFLEX UUN7.50RD Plug Boot Protection Rød 1200 grader Pk 8 | AC3CZX 2RNP9 UUN7.50RDRød844NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX UUN7.50BK Plug Boot Protection Black 1200 Degree Pk 8
870NOK / enhet