Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX PTN1.75BK10 Hylse 1 3/4 tommer utvidbar 10 fot | AC3CLJ 2RLL9

TECHFLEX PTN1.75BK10 Hylse 1 3/4 tommer utvidbar 10 fot

På lager
Vare: AC3CLJ Modell: PTN1.75BK10Kryssref: 2RLL9
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksleeving
Lukk TypeIngen lukking
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)1.25 til 2.75
Inne i Dia.1.75 "
Lengde10ft.
Materialepolyetylen
Temp. Område-103 til 257 grader F
typen1 3/4 "utvidbart flettet
Veggtykkelse0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode5808107000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Generelt

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeInne i Dia.LengdeTemp. OmrådetypenVeggtykkelsePris
TECHFLEX PTN0.13BK500 Sleeving 1/8 inch Expandable Braided 500 Feet | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Ingen lukking0.125 "500ft.-103 til 257 grader F1/8 "utvidbart flettet0.025 "1 181 NOK
TECHFLEX PTN0.13BK100 Sleeving 1/8 tommers utvidbar flettet 100 fot | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Ingen lukking0.125 "100ft.-103 til 257 grader F1/8 "utvidbart flettet0.025 "291NOK
TECHFLEX PTN0.25BK10 Sleeving 1/4 inch Expandable Braided 10 Feet | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Ingen lukking0.250 "10ft.-103 til 257 grader F1/4 "utvidbart flettet0.025 "55NOK
TECHFLEX PTN0.50BK10 Sleeving 1/2 inch Expandable Braided 10 Feet | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Ingen lukking0.500 "10ft.-103 til 257 grader F1/2 "utvidbart flettet0.025 "97NOK
TECHFLEX PTN1.25BK10 Sleeving 1 1/4 inch Expandable 10 Feet | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Ingen lukking1.25 "10ft.-103 til 257 grader F1 1/4 "utvidbart flettet0.025 "169NOK
TECHFLEX PTN1.50BK50 Sleeving 1 1/2 inch Expandable 50 Feet | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Ingen lukking1.500 "50ft.-103 til 257 grader F1 1/2 "utvidbart flettet0.025 "876NOK
TECHFLEX PTN1.75BK200 Sleeving 1 3/4 inch Expandable 200 Feet | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Ingen lukking1.75 "200ft.-103 til 257 grader F1 3/4 "utvidbart flettet0.025 "3 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX PTN1.75BK10 Hylse 1 3/4 tommer utvidbar 10 fot
265NOK / enhet