Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX PTN0.75BK250 (tm) Sleeving 3/4 in Diameter 250 Feet | AB3QZC 1UXY2

TECHFLEX PTN0.75BK250 (tm) Hylse 3/4 tommer diameter 250 fot

På lager
Vare: AB3QZC Modell: PTN0.75BK250Kryssreferanse: 1UXY2
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
2 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTechflex (TM) PET-ermer
Lukk TypeIngen lukking
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)0.5 til 1.25
Inne i Dia.0.750 "
Lengde250ft.
Materialepolyetylen
Temp. Område-103 til 257 grader F
typen3/4 "utvidbart flettet
Veggtykkelse0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Generelt

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdetypenPris
TECHFLEX PTN0.25BK500 (tm) Hylse 1/4 tommers diameter 500 fot | AB3QYW 1UXW5 PTN0.25BK5000.250 "500ft.1/4 "utvidbart flettet1 291 NOK
TECHFLEX PTN0.25BK100 (tm) Hylse 1/4 tommers diameter 100 fot | AB3QYX 1UXW6 PTN0.25BK1000.250 "100ft.1/4 "utvidbart flettet311NOK
TECHFLEX PTN0.38BK500 (tm) Sleeving 3 / 8in Diameter 500 Feet | AB3QYY 1UXW7 PTN0.38BK5000.375 "500ft.3/8 "utvidbart flettet2 222 NOK
TECHFLEX PTN0.38BK50 (tm) Sleeving 3 / 8in Diameter 50 Feet | AB3QYZ 1UXW8 PTN0.38BK500.375 "50ft.3/8 "utvidbart flettet266NOK
TECHFLEX PTN0.50BK500 (tm) Sleeving 1/2 tommers diameter 500 fot | AB3QZA 1UXW9 PTN0.50BK5000.500 "500ft.1/2 "utvidbart flettet3 025 NOK
TECHFLEX PTN0.50BK50 (tm) Sleeving 1/2 tommers diameter 50 fot | AB3QZB 1UXY1 PTN0.50BK500.500 "50ft.1/2 "utvidbart flettet368NOK
TECHFLEX PTN0.75BK50 (tm) Sleeving 3/4 tommer diameter 50 fot | AB3QZD 1UXY3 PTN0.75BK500.750 "50ft.3/4 "utvidbart flettet535NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX PTN0.75BK250 (tm) Hylse 3/4 tommer diameter 250 fot
2 235 NOK / enhet