Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX NHN1.25BK10 Hylse 1 1/4 tomme flat filament 10 fot | AC3DBC 2RPD5

TECHFLEX NHN1.25BK10 Hylse 1 1/4 tommer flat filament 10 fot

På lager
Vare: AC3DBC Modell: NHN1.25BK10Kryssreferanse: 2RPD5
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksleeving
Lukk TypeIngen lukking
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)1 til 1.5
Inne i Dia.1.25 "
Lengde10ft.
Materialenylon
Temp. Område-49 til 302 grader F
typen1 1/4 "flettet glødetråd
Veggtykkelse0.046 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode5806322000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Slitasjevern

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdetypenPris
TECHFLEX NHN0.50BK10 Sleeving 1/2 inch Flat Filament 10 Feet | AC3CQL 2RMA4 NHN0.50BK100.500 "10ft.1/2 "Flat Filament Flettet216NOK
TECHFLEX NHN0.75BK50 Sleeving 3/4 inch Flat Filament 50 Feet | AC3CQM 2RMA5 NHN0.75BK500.750 "50ft.3/4 "Flat Filament Flettet1 352 NOK
TECHFLEX NHN1.00BK10 Sleeving 1 inch Flat Filament 10 Feet | AC3CQN 2RMA6 NHN1.00BK101"10ft.1 "flettet glødetråd324NOK
TECHFLEX NHN1.75BK25 Sleeving 1 3/4 inch Flat Filament 25 Feet | AC3CQP 2RMA7 NHN1.75BK251.75 "25ft.1 3/4 "flettet glødetråd1 224 NOK
TECHFLEX NHN2.00BK5 ermet 2 tommers flatt glødetråd 5 føtter | AC3CQQ 2RMA8 NHN2.00BK52"5ft.2 "flettet glødetråd314NOK
TECHFLEX NHN1.25BK50 Hylse 1 1/4 tomme flat filament 50 fot | AC3CWK 2RMT1 NHN1.25BK501.25 "50ft.1 1/4 "flettet glødetråd1 854 NOK
TECHFLEX NHN0.50BK100 Sleeving 1/2 inch Flat Filament 100 Feet | AC3DAZ 2RPD2 NHN0.50BK1000.500 "100ft.1/2 "Flat Filament Flettet2 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX NHN1.25BK10 Hylse 1 1/4 tommer flat filament 10 fot
384NOK / enhet