Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX FWN1.25BK25 (tm) Hylse 1 1/4 tomme diameter 25 fot | AB3RAJ 1UYA6

TECHFLEX FWN1.25BK25 (tm) Hylse 1 1/4 tomme diameter 25 fot

På lager
Vare: AB3RAJ Modell: FWN1.25BK25Kryssreferanse: 1UYA6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlexo Wrap (TM) ermer
Lukk TypeHook and Loop
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)1 til 1.25
Inne i Dia.1.25 "
Lengde25ft.
Materialepolyetylen
Temp. Område-103 til 257 grader F
typen1-1 / 4 "Wrap Flettet utvides
Veggtykkelse0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Generelt

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.typenPris
TECHFLEX FWN0.75BK25 (tm) Hylse 3/4in Diameter 25 fot | AB3RAH 1UYA5 FWN0.75BK250.750 "3/4 "Wrap Flettet utvides977NOK
TECHFLEX FWN2.00BK25 (tm) Hylse 2 tommers diameter 25 fot | AB3RAK 1UYA7 FWN2.00BK252"2 "Wrap Flettet utvides1 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX FWN1.25BK25 (tm) Hylse 1 1/4 tomme diameter 25 fot
1 338 NOK / enhet