Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX FGN0.38BK25 Sleeving 3/8 Tommer 1200 F Glassfiber 25 fot | AC3CTY 2RMH7

TECHFLEX FGN0.38BK25 Sleeving 3/8 tommer 1200 F Glassfiber 25 fot

På lager
Vare: AC3CTY Modell: FGN0.38BK25Kryssreferanse: 2RMH7
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksleeving
Lukk TypeIngen lukking
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)0.38 til 0.63
Inne i Dia.0.38 "
Lengde25ft.
MaterialeGlassfiber
Temp. Område-94 til 1202 grader F
typen3/8 "1200 grader F Fiberglass Sleeving
Veggtykkelse0.043 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7019905050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ekstrem temperatur

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdetypenVeggtykkelsePris
TECHFLEX FGN0.25BK100 Sleeving 1/4 inch 1200 F Fiberglass 100 Feet | AC3CMX 2RLT8 FGN0.25BK1000.250 "100ft.1/4 "1200 F glassfiberhylse0.043 "1 740 NOK
TECHFLEX FGN0.25BK25 Sleeving 1/4 inch 1200 F Fiberglass 25 Feet | AC3CMY 2RLT9 FGN0.25BK250.250 "25ft.1/4 "1200 F glassfiberhylse0.043 "481NOK
TECHFLEX FGN0.25BK10 Sleeving 1/4 inch 1200 F Fiberglass 10 Feet | AC3CMZ 2RLU1 FGN0.25BK100.250 "10ft.1/4 "1200 F glassfiberhylse0.043 "197NOK
TECHFLEX FGN0.63BK25 Sleeving 5/8 inch 1200 F Fiberglass 25 Feet | AC3CNA 2RLU2 FGN0.63BK250.63 "25ft.5/8 "1200 grader F Fiberglass Sleeving0.046 "1 158 NOK
TECHFLEX FGN0.63BK10 Sleeving 5/8 inch 1200 F Fiberglass 10 Feet | AC3CNB 2RLU3 FGN0.63BK100.63 "10ft.5/8 "1200 grader F Fiberglass Sleeving0.046 "468NOK
TECHFLEX FGN0.75BK25 Sleeving 3/4 inch 1200 F Fiberglass 25 Feet | AC3CNC 2RLU4 FGN0.75BK250.750 "25ft.3/4 "1200 grader F Fiberglass Sleeving0.046 "1 372 NOK
TECHFLEX FGN0.75BK10 Sleeving 3/4 tommer 1200 F Glassfiber 10 fot | AC3CND 2RLU5 FGN0.75BK100.750 "10ft.3/4 "1200 grader F Fiberglass Sleeving0.046 "552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX FGN0.38BK25 Sleeving 3/8 tommer 1200 F Glassfiber 25 fot
743NOK / enhet