Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX F6N0.75BK50 (tm) Hylse 3/4in Diameter 50 fot | AB3RAN 1UYB1

TECHFLEX F6N0.75BK50 (tm) Hylse 3/4 tommer diameter 50 fot

På lager
Vare: AB3RAN Modell: F6N0.75BK50Kryssreferanse: 1UYB1
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
1 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlexo F6 Wrap (TM) ermer
Lukk TypeSelvinnpakning
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)0.5 til 0.75
Inne i Dia.0.750 "
Lengde50ft.
Materialepolyetylen
Temp. Område-103 til 257 grader F
typen3/4 "flettet selvinnpakning
Veggtykkelse0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Generelt

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdetypenVeggtykkelsePris
TECHFLEX F6N0.25BK100 (tm) Hylse 1/4 tomme Diameter 100 fot | AB3RAL 1UYA8 F6N0.25BK1000.250 "100ft.1/4 "flettet selvinnpakning0.025 "1 224 NOK
TECHFLEX F6N0.50BK75 (tm) Hylse 1/2 tomme Diameter 75 fot | AB3RAM 1UYA9 F6N0.50BK750.500 "75ft.1/2 "flettet selvinnpakning0.025 "1 425 NOK
TECHFLEX F6N1.00BK50 (tm) Hylse 1 tomme Diameter 50 fot | AB3RAP 1UYB2 F6N1.00BK501"50ft.1 "flettet selvinnpakning0.038 "1 639 NOK
TECHFLEX F6N1.50BK25 (tm) Hylse 1 1/2 tomme diameter 25 fot | AB3RAQ 1UYB3 F6N1.50BK251.500 "25ft.1-1 / 2 "flettet selvinnpakning0.038 "1 619 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX F6N0.75BK50 (tm) Hylse 3/4 tommer diameter 50 fot
1 158 NOK / enhet