Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-25 Male Bullet Disconnect 16 til 14 Awg - Pakke med 25 | AA2HMX 10K479

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-25 Male Bullet Frakobling 16 til 14 Awg - Pakke med 25

På lager
Vare: AA2HMX Modell: CPGI-B-106-7502-25Kryssref: 10K479
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMale Bullet Koble fra
Fat Inside Dia.0.08 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.257 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.34 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.187 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536698000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-25 Male Bullet Frakobling 16 til 14 Awg - Pakke med 25
592NOK / enhet