TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK Ringterminal Rød Loddet 22 Til 18 - Pakke med 1000 | AA2HLK 10K443

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK ringterminal rød loddet 22 til 18 - pakke med 1000

Vare: AA2HLK Modell: CPGI-B-106-1991-BULKKryssref: 10K443

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
TilkoblingstypeKrymp, krymping
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.257 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.695 "
Sømloddet
Stud størrelse3 / 8 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.97
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8536904000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelsePris
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Ringterminal Rød Loddet 22-18 Awg - Pakke med 25 | AA2HKL 10K421 CPGI-B-106-1501-251.34 "#10186NOK
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK Ringterminal rød loddet 22 til 18 - pakke med 1000 | AA2HKN 10K423 CPGI-B-106-1501-BULK1.34 "#10-
RFQ
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-25 Ringterminal Rød Loddet 22-18 Awg - Pakke med 25 | AA2HLJ 10K442 CPGI-B-106-1991-251.695 "3 / 8 "207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK ringterminal rød loddet 22 til 18 - pakke med 1000