Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60809 Double Threaded Stud, M24 X 3 Thread Size, 150mm Overall Length, 2Pk | AA9MLM 1DY30

TE-CO 60809 dobbeltgjenget stud, M24 X 3 gjengestørrelse, 150 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9MLM Modell: 60809Kryssreferanse: 1DY30
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
425NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde150mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)63mm
Gjengelengde (B)63mm
Gjengelengde TypeLik
TrådstørrelseM24 x 3
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60809 dobbeltgjenget stud, M24 X 3 gjengestørrelse, 150 mm totallengde, 2pk
425NOK /pakke