Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60753 Dobbeltgjenget studs, M20 X 2.5 Gjengestørrelse, 150 mm Totallengde, 2Pk | AA9NGG 1EA43

TE-CO 60753 dobbeltgjenget stud, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 150 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9NGG Modell: 60753Kryssreferanse: 1EA43
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde150mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)55mm
Gjengelengde (B)20mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM20 x 2.5
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60753 dobbeltgjenget stud, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 150 mm totallengde, 2pk
154NOK /pakke