Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60713 dobbeltgjenget bolt, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 200 mm total lengde, 2Pk | AA9MLK 1DY28

TE-CO 60713 dobbeltgjenget stud, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 200 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9MLK Modell: 60713Kryssreferanse: 1DY28
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
319NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde200mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)55mm
Gjengelengde (B)55mm
Gjengelengde TypeLik
TrådstørrelseM20 x 2.5
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60713 dobbeltgjenget stud, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 200 mm totallengde, 2pk
319NOK /pakke