Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 7829201 Test Cock, 1/8 x 1/4 Inch Size, Bronze

På lager
Item: CB6ZYX Modell: 7829201
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuk
TilkoblingstypeLoddetinn
Størrelse3 / 8 "
StilFestet holder
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099

Produktdetaljer:

    • Serie: Spesialventiler

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 78LF29001 testkran, 3/4 tomme størrelse, testbar tilbakestrømning | AC7ATV 36Y566 / 78LF-290-01 78LF29001FNPT x MNPT3 / 4 "-122NOK
APOLLO VENTILER 78300TC Testhaneventil, 3/4 tommers svette, bronse | BP3JAA 78300TC---1 233 NOK
APOLLO VENTILER 78LF29201 testkran, 1/8 tomme x 1/4 tomme Sae, blyfri | BY8TQH 78LF29201-3 / 8 "Balanseringsstopp, standard510NOK
APOLLO VENTILER 78LF29301 testkran, størrelse 1/4 x 1/4 tomme | BY8TQJ 78LF29301---510NOK
APOLLO VENTILER 7829301 Test Hane, størrelse 1/4 x 1/4 tomme, bronse | BY9FPB 7829301Loddetinn1 / 2 "standard438NOK
APOLLO VENTILER 78LF29101 testkran, 1/4 x 1/4 tomme størrelse, bronse | CC3NXG 78LF29101-3 / 8 "Låsing T-skjorte i rustfritt stål (3/4 "og 1"), standard510NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7829201 Test Cock, 1/8 x 1/4 Inch Size, Bronze
411NOK / enhet