Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 78LF29001 testkran, 3/4 tomme størrelse, testbar tilbakestrømning | AC7ATV 36Y566 / 78LF-290-01

APOLLO VALVES 78LF29001 testhane, 3/4 tommers størrelse, testbar tilbakestrømning

På lager
Vare: AC7ATV Modell: 78LF29001Kryssref: 36Y566 / 78LF-290-01

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuk
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Lengde1.625 "
MaterialeBronse med lav bly
Maks. Press175 psi
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481801095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 78300TC Testhaneventil, 3/4 tommers svette, bronse | BP3JAA 78300TC---1 233 NOK
APOLLO VENTILER 78LF29201 testkran, 1/8 tomme x 1/4 tomme Sae, blyfri | BY8TQH 78LF29201-3 / 8 "Balanseringsstopp, standard510NOK
APOLLO VENTILER 78LF29301 testkran, størrelse 1/4 x 1/4 tomme | BY8TQJ 78LF29301---510NOK
APOLLO VENTILER 7829301 Test Hane, størrelse 1/4 x 1/4 tomme, bronse | BY9FPB 7829301Loddetinn1 / 2 "standard438NOK
APOLLO VENTILER 7829201 Test Hane, 1/8 x 1/4 tomme Størrelse, Bronse | CB6ZYX 7829201Loddetinn3 / 8 "standard411NOK
APOLLO VENTILER 78LF29101 testkran, 1/4 x 1/4 tomme størrelse, bronse | CC3NXG 78LF29101-3 / 8 "Låsing T-skjorte i rustfritt stål (3/4 "og 1"), standard510NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 78LF29001 testhane, 3/4 tommers størrelse, testbar tilbakestrømning
122NOK / enhet