Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60255 Gjengebolt med dobbel ende, M6 X 1 størrelse, 110 mm total lengde, 2Pk | AA9NFD 1EA17

TE-CO 60255 dobbeltgjenget bolt, M6 X 1 størrelse, 110 mm total lengde, 2pk

På lager
Vare: AA9NFD Modell: 60255Kryssreferanse: 1EA17
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde110mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)31mm
Gjengelengde (B)12mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM6 x 1
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60255 dobbeltgjenget bolt, M6 X 1 størrelse, 110 mm total lengde, 2pk
163NOK /pakke