Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 53420X01 Fjærstempel uten låsing #8 7/16 Pk5 | AB6GXG 21R219

TE-CO 53420X01 Fjærstempel uten låsing #8 7/16 Pk5

På lager
Vare: AB6GXG Modell: 53420X01Kryssref.: 21R219

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

600NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårstempel
Kroppslengde7 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
plungernylon
Trådstørrelse1 / 4-20
typenUten låseelement

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppslengdeFinishMaterialeTrådstørrelsepk. Antall.Pris
TE-CO 52101X01 Fjærstempel uten låsing 8-32 5/8 Pk5 | AB6GVB 21R167 52101X015 / 8 "Svart oksidStål# 8-325482NOK
TE-CO 52102X01 Fjærstempel uten låsing 10-32 3/4 Pk5 | AB6GVC 21R168 52102X013 / 4 "Svart oksidStål# 10-325455NOK
TE-CO 52103X01 Fjærstempel uten låsing 1 / 4-20 1 Pk5 | AB6GVD 21R169 52103X011"Svart oksidStål1 / 4-205455NOK
TE-CO 52104X01 Fjærstempel uten låsing 5 / 16-18 1 Pk5 | AB6GVE 21R170 52104X011"Svart oksidStål5 / 16-185469NOK
TE-CO 52105X01 Fjærstempel uten låsing 3/8-16 Pk5 | AB6GVF 21R171 52105X011.125 "Svart oksidStål3 / 8-165469NOK
TE-CO 52106X01 Fjærstempel uten låsing 1 / 2-13 Pk5 | AB6GVG 21R172 52106X011.25 "Svart oksidStål1 / 2-135469NOK
TE-CO 52108X01 Fjærstempel uten låsing 1 / 4-28 1 Pk5 | AB6GVH 21R173 52108X011"Svart oksidStål1 / 4-285450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 53420X01 Fjærstempel uten låsing #8 7/16 Pk5
600NOK /pakke