Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 44453 Leveling Pad 3 / 4-10 3-1 / 2 Sink | AC4BTF 2YHD2

TE-CO 44453 Utjevningspute 3/4-10 3-1/2 Sink

På lager
Vare: AC4BTF Modell: 44453Kryssreferanse: 2YHD2
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtjevningspute
Base Dia.3"
Boltlengde1 32 / 32 "
Anlegg12L14 Stål
FinishGul sink
Høyde3.5 "
Nivellerende monteringstypestandard
Lastekapasitet7200 lb.
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.837
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.BoltlengdeFinishHøydeLastekapasitetTrådstørrelsePris
TE-CO 44401 Leveling Pad 3 / 8-16 7/8 Black Oxide | AC4BRV 2YHA9 444011.25 "-Svart oksid7 / 8 "3750 lb.3 / 8-16233NOK
TE-CO 44433 Leveling Pad 5 / 8-11 1-1 / 4 Sink | AC4BTA 2YHC6 444332.5 "-Gul sink1.25 "6000 lb.5 / 8-11452NOK
TE-CO 44434 Leveling Pad 3 / 4-10 1-1 / 2 Sink | AC4BTB 2YHC7 444343"-Gul sink1.5 "7200 lb.3 / 4-10634NOK
TE-CO 44450 Nivelleringspute 3/8-16 2-7/8 Sink | AC4BTC 2YHC8 444501.25 "2.031 "Gul sink2.875 "3750 lb.3 / 8-16270NOK
TE-CO 44451 Leveling Pad 1 / 2-13 3-1 / 8 Sink | AC4BTD 2YHC9 444511.875 "1 31 / 32 "Gul sink3.125 "5000 lb.1 / 2-13355NOK
TE-CO 44452 Leveling Pad 5 / 8-11 3-1 / 4 Sink | AC4BTE 2YHD1 444522.5 "1 15 / 16 "Gul sink3.25 "6000 lb.5 / 8-11490NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 44453 Utjevningspute 3/4-10 3-1/2 Sink
697NOK / enhet