Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 41419T T-sporsmutter 1018 Stålfot 1-1 / 2in | AG3MYQ 33MP95

TE-CO 41419T T-spor mutter 1018 stålbase 1-1/2in

På lager
Vare: AG3MYQ Modell: 41419TKryssreferanse: 33MP95
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-spor mutter
Basestørrelse1-1 / 2 "
Materiale1018 Steel
Størrelse på bordspor7 / 8 "
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseTrådstørrelsePris
TE-CO 41404T T-sporsmutter 1018 Stålfot 11 / 16in | AG3MYJ 33MP89 41404T11 / 16 "3 / 8-1659NOK
TE-CO 41406T T-spormutter 1018 Stålfot 7 / 8in | AG3MYK 33MP90 41406T7 / 8 "3 / 8-1661NOK
TE-CO 41409T T-sporsmutter 1018 Stålbord 9 / 16in | AG3MYL 33MP91 41409T7 / 8 "1 / 2-1372NOK
TE-CO 41410T T-sporsmutter 1018 Stål 1 tommers base | AG3MYM 33MP92 41410T1"1 / 2-1367NOK
TE-CO 41412T T-sporsmutter 1018 Stålfot 1-1 / 8in | AG3MYN 33MP93 41412T1-1 / 8 "1 / 2-1388NOK
TE-CO 41413 T-sporsmutter 1018 Stålfot 1-1 / 4in | AG3MYP 33MP94 414131-1 / 4 "1 / 2-13103NOK
TE-CO 41421 T-sporsmutter 1018 Stålfot 1-3 / 4in | AG3MYR 33MP96 414211-3 / 4 "3 / 4-10239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 41419T T-spor mutter 1018 stålbase 1-1/2in
169NOK / enhet