Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 40814 Double End Threaded Stud, 5/8-11 Thread Size, 8 Inch Overall Length, 2Pk | AA9LLY 1DV44

TE-CO 40814 Gjengetapp med dobbel ende, 5/8-11 gjengestørrelse, 8 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9LLY Modell: 40814Kryssref: 1DV44
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
137NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde8"
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeSquare
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.75 "
Gjengelengde (B)1.75 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 40814 Gjengetapp med dobbel ende, 5/8-11 gjengestørrelse, 8 tommer totallengde, 2pk
137NOK /pakke