TB WOODS WE80H334 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE80 Size, 3.75 inch Bore Dia. | BB9HBU

TB WOODS WE80H334 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE80-størrelse, 3.75 tommers diameter.

På lager
Item: BB9HBU Modell: WE80H334

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
Bore Dia.3-3 / 4 "
Bore Size3 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0020"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE80
ElementtypeDekkkoblingsnav
HP -vurdering @ 100 RPM63 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM727
HP -vurdering @ 1200 RPM727
HP -vurdering @ 1750 RPM1097
HP -vurdering @ 1800 RPM1097 hk
HP -vurdering @ 3450 RPM2195
HP -vurdering @ 3600 RPM2195 hk
HubSkaftnav, lei til størrelse
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.11.3 "
NavtypeSkaftnav, lei til størrelse
Navbredde4.98 "
Keyway7 / 8 "x 7 / 16"
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 8 "
Maks. RPM2000 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment39500 XNUMX lbs.-in.
Sett skruestørrelse3 / 4-10UNC-2B
Setsskrue3 / 4-10UNC-2B
Setsskruelengde1 1 / 4 "
Krav til strekkskruemoment167 lbs.
StørrelseWE80
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
MomentområdeLO107003
typenstandard
Vekt86.4 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.88

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 272 NOK
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 413 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 386 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 403 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 808 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE80H334 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE80-størrelse, 3.75 tommers diameter.
16 425 NOK / enhet