TB WOODS WE70H378 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE70 Size, 3.875 inch Bore Dia. | BG3BWD

TB WOODS WE70H378 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE70-størrelse, 3.875 tommers diameter.

På lager
Vare: BG3BWD Modell: WE70H378

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
Bore Dia.3-7 / 8 "
Bore Size3 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0020"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE70
ElementtypeDekkkoblingsnav
HP -vurdering @ 100 RPM35 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM407
HP -vurdering @ 1200 RPM407
HP -vurdering @ 1750 RPM615
HP -vurdering @ 1800 RPM615 hk
HP -vurdering @ 3450 RPM1229
HP -vurdering @ 3600 RPM1229 hk
HubSkaftnav, lei til størrelse
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.9.25 "
NavtypeSkaftnav, lei til størrelse
Navbredde3.62 "
Keyway1 "x 1/2"
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 8 "
Maks. RPM3600 rpm
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment22125 XNUMX lbs.-in.
Sett skruestørrelse3 / 4-10UNC-2B
Setsskrue3 / 4-10UNC-2B
Setsskruelengde1 1 / 4 "
Krav til strekkskruemoment167 lbs.
StørrelseWE70
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
MomentområdeLO107003
typenstandard
Vekt34.9 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.705

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 190 NOK
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 281 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 254 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 301 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 636 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 470 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE70H378 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE70-størrelse, 3.875 tommers diameter.
9 427 NOK / enhet