Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE5H1716 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE5 Størrelse, 1.4375 tommers Bore Dia. | BB4DUB

TB WOODS WE5H1716 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE5-størrelse, 1.4375 tommers diameter.

På lager
Vare: BB4DUB Modell: WE5H1716
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
1 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
Bore Dia.1-7 / 16 "
Bore Size1 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE5
ElementtypeDekkkoblingsnav
HP -vurdering @ 100 RPM1.5 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM17
HP -vurdering @ 1200 RPM18
HP -vurdering @ 1750 RPM26
HP -vurdering @ 1800 RPM26 hk
HP -vurdering @ 300 RPM4.4
HP -vurdering @ 3450 RPM51
HP -vurdering @ 3600 RPM51 hk
HP -vurdering @ 50 RPM0.73
HP -vurdering @ 690 RPM10
HP -vurdering @ 870 RPM13
HubSkaftnav, lei til størrelse
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.3.13 "
NavtypeSkaftnav, lei til størrelse
Navbredde1 3 / 4 "
Keyway3 / 8 "x 3 / 16"
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering4 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 16 "
Maks. RPM7500 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment925 lbs.
Sett skruestørrelse3 / 8-16 UNC-2B
Setsskrue3 / 8-16 UNC-2B
Setsskruelengde5 / 8 "
Krav til strekkskruemoment23 hk
StørrelseWE5
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
MomentområdeLO107026
typenstandard
Vekt2.1 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 272 NOK
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 413 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 386 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 403 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 808 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE5H1716 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE5-størrelse, 1.4375 tommers diameter.
1 536 NOK / enhet