Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE4HMPB Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE4 Size, 0.625 inch Bore Dia., No Keyway | AA6YLT 15E688

TB WOODS WE4HMPB Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE4-størrelse, 0.625 tommers boredia., uten nøkkelspor

På lager
Vare: AA6YLT Modell: WE4HMPBKryssreferanse: 15E688

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
KroppsstilWE4
Bore Dia.5 / 8 "
Bore Size5 / 8 "
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE4
ElementtypeDekkkoblingsnav
Høyde2.6 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.88 hk
HP -vurdering @ 1800 RPM16 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM30 hk
HubSkaftnav, lei til størrelse
Nav Dia.2.6 "
Nav utenfor Dia.2.6 "
Navbredde1.69 "
Ideell forTallrike industrielle applikasjoner, inkludert pumper, motorer, kompressorer
Nøkkelstørrelse (in.)Ingen, vanlig boring
KeywayIngen nøkkelbane, egnet for reboring
Lengde gjennom boring1.69 "
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering4 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 16 "
Maks. RPM7500 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
Utenfor Dia.2.6 "
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment550 lbs.
Sett skruestørrelse5 / 16-18 UNC-2B
Setsskrue5 / 16-18 UNC-2B
Setsskruelengde1 / 4 "
Stedskrue plasseringEn inni
Krav til strekkskruemoment14 "
Vekt1.5 lbs.
Bredde1.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483608000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 272 NOK
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 413 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 386 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 403 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 808 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE4HMPB Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE4-størrelse, 0.625 tommers boredia., uten nøkkelspor
1 289 NOK / enhet