Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE30HS214 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, 2.25 inch Bore Dia. | BB7PCL

TB WOODS WE30HS214 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE30-størrelse, 2.25 tommers diameter.

På lager
Vare: BB7PCL Modell: WE30HS214
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
3 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
Bore Dia.2-1 / 4 "
Bore Size2 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0020"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE30
ElementtypeDekkkoblingsnav
HP -vurdering @ 100 RPM5.8 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM67
HP -vurdering @ 1200 RPM70
HP -vurdering @ 1750 RPM101
HP -vurdering @ 1800 RPM104 hk
HP -vurdering @ 300 RPM17
HP -vurdering @ 3450 RPM200
HP -vurdering @ 3600 RPM200 hk
HP -vurdering @ 50 RPM2.9
HP -vurdering @ 690 RPM40
HP -vurdering @ 870 RPM50
HubSkaftnav, lei til størrelse
Nav Dia.5.42 "
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.5.42 "
NavtypeSkaftnav, lei til størrelse
Navbredde2.31 "
Keyway1 / 2 "x 1 / 4"
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.09375 "
Maks. RPM5800 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment3650 XNUMX lbs.-in.
Sett skruestørrelse1 / 2-13 UNC-2B
Setsskrue1 / 2-13 UNC-2B
Setsskruelengde1 1 / 4 "
Krav til strekkskruemoment50 "
StørrelseWE30
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
MomentområdeLO107005
typenstandard
Vekt9.1 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.095

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 190 NOK
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 281 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 254 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 301 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 636 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 470 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE30HS214 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE30-størrelse, 2.25 tommers diameter.
3 941 NOK / enhet