Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS W808M12 QT Power Chain Belt Sprocket, Cast Iron, 3.75 inch Hub Dia., 12mm Belt Width | AX4MAC

TB WOODS W808M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, støpejern, 3.75 tommers navdiameter, 12 mm beltebredde

På lager
Vare: AX4MAC Modell: W808M12
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
3 898 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse tannhjul
Båndbredde12mm
BoringstypeRask kobling foring
BushingSDS
Dimensjon E0.55 "
Dimensjon L1.31 "
Dimensjon M0.06 "
Ansiktsbredde0.83 "
Nav Dia.3 3 / 4 "
Navlengde1 1 / 4 "
Navplassering0.08 "
Treghet WR0.4 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.6.9 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM3140 RPM
Antall tenner80
Utenfor Dia.7.97 "
Tonehøyde180-036
Pitch Dia.8.02 "
ProdukttypeQT Power Chain
RPM høy3,140 rpm
Vekt6.7 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 12 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFerdig med No Keyway--Cast Iron11620 RPM221 854 NOK
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 22 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFerdig med No Keyway--Cast Iron11620 RPM222 206 NOK
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Belte-kjedehjul, Støpejern, 60 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFerdig med No Keyway0.01 lbs.-sq. ft.-Cast Iron11620 RPM222 778 NOK
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 12 mm beltebredde, 2.406 tommers Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmRask kobling foring-1.34 "Duktilt jern16230 RPM241 671 NOK
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 22 mm beltebredde, 2.406 tommers stigning Dia. | AK6XAX W248M22-22mmRask kobling foring-1.34 "Duktilt jern16230 RPM242 371 NOK
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 60 mm Beltebredde, 2.406 tommers Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFerdig med No Keyway0.01 lbs.-sq. ft.-Cast Iron10630 RPM243 075 NOK
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 12 mm beltebredde, 2.607 tommers stigning Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmRask kobling foring-1.88 "Duktilt jern14960 RPM261 689 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS W808M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, støpejern, 3.75 tommers navdiameter, 12 mm beltebredde
3 898 NOK / enhet