TB WOODS W448M12 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 12 mm Beltebredde, 4.411 tommer Pitch Dia. | AK6XCC

TB WOODS W448M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, støpejern, 12 mm beltebredde, 4.411 tommers stigning Dia.

Vare: AK6XCC Modell: W448M12
3 631 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse tannhjul
Båndbredde12mm
BoringstypeRask kobling foring
BushingSDS
Dimensjon E0.55 "
Dimensjon L1.31 "
Dimensjon M0.06 "
Ansiktsbredde0.83 "
Navlengde1 1 / 4 "
Navplassering0.08 "
Treghet WR0.04 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.3 1 / 2 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM5740 RPM
Antall tenner44
Utenfor Dia.4.36 "
Tonehøyde180-036
Pitch Dia.4.411 "
RPM høy5,740 rpm
Vekt2.1 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 12 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFerdig med No Keyway--Cast Iron11620 RPM222 598 NOK
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 22 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFerdig med No Keyway--Cast Iron11620 RPM223 092 NOK
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Belte-kjedehjul, Støpejern, 60 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFerdig med No Keyway0.01 lbs.-sq. ft.-Cast Iron11620 RPM223 893 NOK
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 12 mm beltebredde, 2.406 tommers Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmRask kobling foring-1.34 "Duktilt jern16230 RPM242 342 NOK
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 22 mm beltebredde, 2.406 tommers stigning Dia. | AK6XAX W248M22-22mmRask kobling foring-1.34 "Duktilt jern16230 RPM243 323 NOK
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 60 mm Beltebredde, 2.406 tommers Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFerdig med No Keyway0.01 lbs.-sq. ft.-Cast Iron10630 RPM244 310 NOK
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 12 mm beltebredde, 2.607 tommers stigning Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmRask kobling foring-1.88 "Duktilt jern14960 RPM262 368 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS W448M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, støpejern, 12 mm beltebredde, 4.411 tommers stigning Dia.
3 631 NOK / enhet