Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS L225138 L-Jaw Hub, Cast Iron, L225 Size, 1.375 inch Bore Dia., 5 inch Outer Dia. | BB3URA

TB WOODS L225138 L-Jaw Hub, Støpejern, L225 Størrelse, 1.375 tommer Bore Dia., 5 tommer Ytre Dia.

På lager
Vare: BB3URA Modell: L225138

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.1-3 / 8 "
Bore Size1 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
sentrum1"
KoblingsstørrelseL225
ElementtypeKjevekoblingsnav
Nav Dia.4 1 / 4 "
NavmaterialeCast Iron
KjeftetypeRett
Keyway størrelse5 / 16 "x 5 / 32"
Lengde gjennom boring2.19 "
MaterialeCast Iron
Maks. Vinkeljustering0.015 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Maks. RPM4600 RPM
Utenfor Dia.5"
Total lengde5.38 "
ProdukttypeL-Jaw Hub
Sett skruestørrelse7 / 16-14 UNC - 2B
Setsskrue7 / 16-14 UNC - 2B
Setsskruelengde5 / 8 "
StørrelseL225
Vekt9.1 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.095

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialeBore Dia.Bore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Størrelse, 0.375 tommers Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter karbonstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen nøkkelbane0.63 "Sinter karbonstål-0.015 "61NOK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.08 tommer Ytre Dia. | AK4ARL L05012Sinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter karbonstål-0.015 "57NOK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ARR L07012Sinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter karbonstål0.015 "0.015 "89NOK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.25 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ART L07014NKSinter karbonstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.4375 tommer Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter karbonstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål0.015 "0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.3125 tommer Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter karbonstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ATC L07012NKSinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS L225138 L-Jaw Hub, Støpejern, L225 Størrelse, 1.375 tommer Bore Dia., 5 tommer Ytre Dia.
1 606 NOK / enhet