TB WOODS L09078 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L090 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AK4AVR

TB WOODS L09078 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L090 Størrelse, 0.875 tommers Bore Dia.

Vare: AK4AVR Modell: L09078
158NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.7 / 8 "
Bore Size7 / 8 "
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
sentrum1 / 2 "
Senterhull0.50 "
KoblingsstørrelseL090
ElementtypeKjevekoblingsnav
NavmaterialeSinter karbonstål
KjeftetypeRett
Keyway størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde gjennom boring0.81 "
MaterialeSinter karbonstål
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Maks. RPM9000 RPM
Utenfor Dia.2.11 "
Total lengde2.13 "
ProdukttypeL-Jaw Hub
Sett skruestørrelse1 / 4-20 UNC - 2B
Setsskrue1 / 4-20 UNC - 2B
Setsskruelengde3 / 8 "
StørrelseL090
Vekt0.6 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialeBore Dia.Bore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Størrelse, 0.375 tommers Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter karbonstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen nøkkelbane0.63 "Sinter karbonstål-0.015 "61NOK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.08 tommer Ytre Dia. | AK4ARL L05012Sinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter karbonstål-0.015 "57NOK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ARR L07012Sinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter karbonstål0.015 "0.015 "89NOK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.25 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ART L07014NKSinter karbonstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.4375 tommer Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter karbonstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål0.015 "0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.3125 tommer Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter karbonstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ATC L07012NKSinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS L09078 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L090 Størrelse, 0.875 tommers Bore Dia.
158NOK / enhet