TB WOODS L07015MM L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Size, 15mm Bore Dia., 14000 rpm | AL3LLP

TB WOODS L07015MM L-Jaw Hub, Sinter karbonstål, L070 størrelse, 15 mm boredia., 14000 rpm

Vare: AL3LLP Modell: L07015MM
95NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.15 mm
Bore Size15 mm
Boring Toleranse+0.016/0.034 mm
BoringstypeFerdig med Keyway
sentrum1 / 2 "
Senterhull0.50 "
KoblingsstørrelseL070
ElementtypeKjevekoblingsnav
NavmaterialeSinter karbonstål
KjeftetypeRett
Keyway størrelse5 2.3 mm x mm
MaterialeSinter karbonstål
Maks. Vinkeljustering0.38 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.38 "
Maks. RPM14000 RPM
Utenfor Dia.11.8 "
ProdukttypeL-Jaw Hub
Sett skruestørrelse1 / 4-20 UNC - 2B
Setsskrue1 / 4-20 UNC - 2B
Setsskruelengde1 / 4 "
StørrelseL070

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialeBore Dia.Bore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Størrelse, 0.375 tommers Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter karbonstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen nøkkelbane0.63 "Sinter karbonstål-0.015 "61NOK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.08 tommer Ytre Dia. | AK4ARL L05012Sinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter karbonstål-0.015 "57NOK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ARR L07012Sinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter karbonstål0.015 "0.015 "89NOK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.25 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ART L07014NKSinter karbonstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.4375 tommer Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter karbonstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål0.015 "0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.3125 tommer Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter karbonstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia., 1.36 tommer Ytre Dia. | AK4ATC L07012NKSinter karbonstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen nøkkelbane1 1 / 4 "Sinter karbonstål-0.015 "95NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS L07015MM L-Jaw Hub, Sinter karbonstål, L070 størrelse, 15 mm boredia., 14000 rpm
95NOK / enhet