TB WOODS J4316 QD Bushing, Ductile Iron, J Size, 4.1875 inch Bore Dia., Shallow Keyway | AJ9RVL

TB WOODS J4316 QD bøssing, duktilt jern, J størrelse, 4.1875 tommers diameter, grunt nøkkelspor

Vare: AJ9RVL Modell: J4316
3 768 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask avtakbar foring
Boltsirkel Dia.6 1 / 4 "
Bore Dia.4-3 / 16 "
Bore Size4 mm
BoringstypeFerdig med Keyway
Bushingstandard
Foringstypestandard
KoblingsstørrelseJ
Dimensjon A1"
Dimensjon B5.148 "
Dimensjon D7 1 / 4 "
Dimensjon E3 1 / 2 "
Dimensjon F3.19 "
Dimensjon L4 1 / 2 "
maskinvareTommerserien
Nøkkelstørrelse1 "x 1/8"
KeywayShallow
MaterialeDuktilt jern
MonteringstypeKonvensjonell eller omvendt
StørrelseJ
moment~~POS=TRUNC55000 XNUMX lbs.-in.
Momentområde55000 XNUMX lb-in
typenstandard
Vekt14.7 kg

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBoltsirkel Dia.BoltstørrelseDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
TB WOODS SD11116 QD-bøssing, stål, SD-størrelse, 1.6875 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "578NOK
TB WOODS SD11516 QD bøssing, stål, SD-størrelse, 1.9375 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "554NOK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hurtig avtakbar bøssing, stål, ferdig med kilespor, boring Dia 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----554NOK
TB WOODS SDS11116 QD-bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.6875 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "450NOK
TB WOODS SDS11516 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.9375 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "460NOK
TB WOODS SDS178 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.875 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "516NOK
TB WOODS SDS58 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 0.625 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS J4316 QD bøssing, duktilt jern, J størrelse, 4.1875 tommers diameter, grunt nøkkelspor
3 768 NOK / enhet