TB WOODS G5321 G5 Form Flex Coupling, 321 Størrelse, 20500 lbs.-in. Dreiemoment, 4900 rpm | CE6DYU

TB WOODS G5321 G5 Form Flex Coupling, 321 Størrelse, 20500 4900 lbs.-in. Dreiemoment, XNUMX rpm

Vare: CE6DYU Modell: G5321
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil0.5 grader
Koblingsstørrelse321
Dimensjon A6.38 "
Dimensjon F3"
Dimensjon G0.55 "
Free End Float +/-0.029 "
HP -vurdering @ 100 RPM33 hk
Treghet ved D Min.148.2 lbs.-sq. ft.
Maks. Kjede3 ", 83", 90 "
Maks. Bore O/S3 1 / 4 "
Maks. Dimensjon @ 1200 RPM124 "
Maks. Dimensjon @ 1500 RPM110 "
Maks. Dimensjon @ 1800 RPM101 "
Maks. Dimensjon @ 600 RPM175 "
Maks. Dimensjon @ 750 RPM156 "
Maks. Dimensjon @ 900 RPM143 "
Maks. RPM4900 RPM
O/S Hub Dimensjon4.57 "
Peak O / L Moment41000 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeG5
Nominell dreiemoment20500 XNUMX lbs.-in.
Standard navdimensjon4 1 / 4 "
Rør Innvendig Dia.3.76 "
Tube Utenfor Dia.4"

Produktvarianter

ProduktModellTreghet ved D Min.VinkelfeilKoblingsstørrelseMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. Bore O/SMaks. Dimensjon @ 1200 RPMMaks. Dimensjon @ 1500 RPMPris
TB WOODS G5311 G5 Form Flex Coupling, 311 Størrelse, 11000 lbs.-in. Dreiemoment, 5400 rpm | CE6DYT G531186.75 lbs.-sq. ft.0.5 grader311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "116 "103 "-
RFQ
TB WOODS G5332 G5 Form Flex Coupling, 332 Størrelse, 32000 lbs.-in. Dreiemoment, 4400 rpm | CE6DYV G5332271.2 lbs.-sq. ft.0.5 grader3320.5 grader / skivepakke3.188 ", 87", 95 "3.438 "127 "114 "-
RFQ
TB WOODS G5346 G5 Form Flex Coupling, 346 Størrelse, 46000 lbs.-in. Dreiemoment, 4100 rpm | CE6DYW G5346568.7 lbs.-sq. ft.0.5 grader346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "136 "122 "-
RFQ
TB WOODS G5380 G5 Form Flex Coupling, 380 Størrelse, 80000 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm | CE6DYX G5380944.6 lbs.-sq. ft.0.5 grader380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "140 "125 "-
RFQ
TB WOODS G5412 G5 Form Flex Coupling, 412 Størrelse, 120000 lbs.-in. Dreiemoment, 3500 rpm | CE6DYY G54121972.6 lbs.-sq. ft.0.33 grader4120.33 grader / skivepakke120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "151 "135 "-
RFQ
TB WOODS G5419 G5 Form Flex Coupling, 419 Størrelse, 190000 3000 lbs.-in. Dreiemoment, 6 rpm | CEXNUMXDYZ G54194137 lbs.-sq. ft.0.33 grader419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "157 "140 "-
RFQ
TB WOODS G5424 G5 Form Flex Coupling, 424 Størrelse, 300000 2750 lbs.-in. Dreiemoment, 6 rpm | CEXNUMXDZA G54249456 lbs.-sq. ft.0.33 grader424-190 ", 6.625"-184 "164 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS G5321 G5 Form Flex Coupling, 321 Størrelse, 20500 4900 lbs.-in. Dreiemoment, XNUMX rpm