TB WOODS FSH75-28-SAE FSH Form Flex Coupling, 75 Size, 28 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DYD

TB WOODS FSH75-28-SAE FSH Form Flex Coupling, 75 Størrelse, 28 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting

Vare: CE6DYD Modell: FSH75-28-SAE
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Adapter BCD27.25 "
AdapterboltingSAE
Adapter Dia.28.875 "
Adapter Ytre Dia.28.875 "
Adapterstørrelse28
AdaptertypeSAE
Vinkelfeil0.33 grader
Koblingsstørrelse75
Dimensjon A20 "
Dimensjon B20.75 "
Dimensjon D13.5 "
Dimensjon F7 1 / 4 "
Dimensjon G1.53 "
Dimensjon H13 "
Dimensjon J1.13 "
Free End Float +/-1 / 8 "
HP -vurdering @ 100 RPM846 hk
Treghet47600 lbs.-sq. ft.
Maks. Vinkeljustering0.33 grader / skivepakke
Maks. Kjede9"
Maks. Effektmoment799500 XNUMX lb-in
Maks. RPM1300 RPM
MonteringstypeSvinghjulsmonteringsutstyr leveres ikke med kobling.
Antall bolthull12
Peak O / L Moment799500 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeFSH
Nominell dreiemoment533000 XNUMX lbs.-in.
Vekt750 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AAdapter BCDAdapterboltingDimensjon BDimensjon DDimensjon FDimensjon GDimensjon HPris
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 10 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 10 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 12 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 12 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 14 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 14 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 18 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS FSH75-28-SAE FSH Form Flex Coupling, 75 Størrelse, 28 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting