TB WOODS 7C40MM Sure-Flex Type C Clamp Hub, Høystyrke Støpejern, 7 Størrelse, 40mm Bore Dia. | AM7FVY

TB WOODS 7C40MM Sure-Flex Type C klemnav, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 40 mm boring Dia.

Vare: AM7FVY Modell: 7C40MM
2 510 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC Type nav
Bore Dia.40 mm
Bore Size40 mm
Boring Toleranse+0.025 mm til +0.05 mm
BoringstypeFerdig med Keyway
Capscrew størrelse5/16-24 NF X 1 1/4 Klemskrue
Toppskrue moment30 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.0596 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse7
Flenselengde20mm
HubAkselnav
Nav Dia.83 mm
Navlengde36mm
Nøkkelstørrelse (in.)12mm x 3.3mm
Lengde gjennom boring71mm
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering2.06 mm
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.51 mm
Maks. RPM5250 rpm
Utenfor Dia.117 mm
Nominell dreiemoment940 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand11 mm
Sett skruestørrelse5 / 16-18 UNC
Setsskrue5 / 16-18 UNC
Setsskruelengde1 / 2 "
Stedskrue plasseringOver Keyseat
Krav til strekkskruemoment18 Nm
SF-navlengde36 mm
Størrelse7
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
Vekt4.3 kg

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore Dia.Bore SizeNav Dia.NavlengdeLengde gjennom boringMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 6C118 Sure-Flex Type C klemnav, høystyrke støpejern, 6 størrelse, 1.125 tommers boredia. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "2 132 NOK
RFQ
TB WOODS 8C178 Sure-Flex Type C klemnav, støpejern med høy styrke, 8 størrelse, 1.875 tommers diameter. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "2 928 NOK
RFQ
TB WOODS 8C218 Sure-Flex Type C klemnav, støpejern med høy styrke, 8 størrelse, 2.125 tommers diameter. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "2 928 NOK
RFQ
TB WOODS 9C158 Sure-Flex Type C Clamp Hub, høystyrke støpejern, 9 størrelse, 1.625 tommers diameter. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "3 556 NOK
RFQ
TB WOODS 9C218 Sure-Flex Type C klemnav, støpejern med høy styrke, 9 størrelse, 2.125 tommers diameter. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "3 556 NOK
RFQ
TB WOODS 10C158 Sure-Flex Type C Clamp Hub, Høystyrke Støpejern, 10 Størrelse, 1.625 tommer Bore Dia. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "4 508 NOK
RFQ
TB WOODS 10C238 Sure-Flex Type C klemnav, høystyrke støpejern, 10 størrelse, 2.375 tommers diameter. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "4 508 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 7C40MM Sure-Flex Type C klemnav, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 40 mm boring Dia.
2 510 NOK / enhet