TB WOODS 48XXH300 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 8 inch Hub Dia., 3 inch Belt Width | AK6DFX

TB WOODS 48XXH300 Registerreim tannhjul, støpejern, 8 tommers navdiameter, 3 tommers beltebredde

Vare: AK6DFX Modell: 48XXH300
23 463 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde3"
BoringstypeRask kobling foring
BushingJ
Dimensjon E1"
Dimensjon L4 1 / 2 "
Dimensjon M0.19 "
Ansiktsbredde3.69 "
Nav Dia.8"
Navlengde3.19 "
Navplassering1 / 4 "
Treghet WR33.1 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.16.81 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM1320 RPM
Antall tenner48
Utenfor Dia.18.98 "
Tonehøyde1 1 / 4 "
Pitch Dia.19.099 "
Produkttypetiming
RPM høy1320 rpm
Vekt90 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-40135NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-45139NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-60150NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-75162NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-100185NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110194NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56327NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 48XXH300 Registerreim tannhjul, støpejern, 8 tommers navdiameter, 3 tommers beltebredde
23 463 NOK / enhet