Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 2VP561 Kileremskive 1 Variabel stigning 5.35 Ytre diameter Jern | AE6PTW 5UHX7

TB WOODS 2VP561 Kileremskive 1 Variabel stigning 5.35 Ytre diameter Jern

På lager
Vare: AE6PTW Modell: 2VP561Kryssreferanse: 5UHX7
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
2 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive med variabel tonehøyde
3L belteplass Dia.3.87 "til 4.82"
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4.17 "til 5.35"
4LA eller A Belt Pitch Dia.4.17 "til 5.35"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.4.58 "til 5.41"
Bore Dia.1"
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.1"
Bransjenummer2VP561
Keyway størrelse0.250 "x 0.125"
MaterialeCast Iron
Antall spor2
Utenfor Dia.5.35 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0275
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passer til Shaft Dia.BransjenummerKeyway størrelsePris
TB WOODS 2VP3634 Kileremskive 3/4 Variabel stigning 3.35 Ytre diameter Jern | AE6PTJ 5UHW6 2VP36343.35 "2.88 "til 3.35"2.88 "til 3.35"3.13 "til 3.41"3 / 4 "3 / 4 "2VP36340.187 "x 0.093"1 568 NOK
TB WOODS 2VP3658 Kileremskive 5/8 Variabel stigning 3.35 Ytre diameter Jern | AE6PTK 5UHW7 2VP36583.35 "2.88 "til 3.35"2.88 "til 3.35"3.13 "til 3.41"5 / 8 "5 / 8 "2VP36580.187 "x 0.093"1 561 NOK
TB WOODS 2VP3678 Kileremskive 7/8 Variabel stigning 3.35 Ytre diameter Jern | AE6PTL 5UHW8 2VP36783.35 "2.88 "til 3.35"2.88 "til 3.35"3.13 "til 3.41"7 / 8 "7 / 8 "2VP36780.187 "x 0.093"1 533 NOK
TB WOODS 2VP421 Kileremskive 1 Variabel stigning 3.95 Ytre diameter Jern | AE6PTM 5UHW9 2VP4213.95 "2.81 "til 3.95"2.81 "til 3.95"3.18 "til 4.01"1"1"2VP4210.250 "x 0.125"1 681 NOK
TB WOODS 2VP42118 Kileremskive 1-1/8 Variabel stigning 3.95 Ytre diameter Jern | AE6PTN 5UHX0 2VP421183.95 "2.81 "til 3.95"2.81 "til 3.95"3.18 "til 4.01"1.125 "1.125 "2VP421180.250 "x 0.125"1 681 NOK
TB WOODS 2VP4258 Kileremskive 5/8 Variabel stigning 3.95 Ytre diameter Jern | AE6PTP 5UHX1 2VP42583.95 "2.81 "til 3.95"2.81 "til 3.95"3.18 "til 4.01"5 / 8 "5 / 8 "2VP42580.187 "x 0.093"1 681 NOK
TB WOODS 2VP4278 Kileremskive 7/8 Variabel stigning 3.95 Ytre diameter Jern | AE6PTQ 5UHX2 2VP42783.95 "2.81 "til 3.95"2.81 "til 3.95"3.18 "til 4.01"7 / 8 "7 / 8 "2VP42780.187 "x 0.093"1 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 2VP561 Kileremskive 1 Variabel stigning 5.35 Ytre diameter Jern
2 265 NOK / enhet