Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 2BK471 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 4L type belte, 2.125 tommers navdia. | AE6PPM 5UHN0

TB WOODS 2BK471 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 4L type belte, 2.125 tommers navdiameter.

På lager
Vare: AE6PPM Modell: 2BK471Kryssref: 5UHN0
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
1 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.3.7 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.3.7 "
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.4.1 "
Beltype4L
Bore Dia.1"
BoringstypeFerdig med Keyway
Bore-til-størrelse Bore Dia.1"
Foring påkrevdnone
Anleggweb
Datodiameter4.1 "
Dimensjon E0.47 "
Dimensjon L1.47 "
Ansiktsbredde1 3 / 4 "
Passer til Shaft Dia.1"
Nav Dia.2 1 / 8 "
Bransjenummer2BK471
Treghet WR0.06 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.3.95 "
Keyway størrelse0.250 "x 0.125"
MaterialeCast Iron
Maks. RPM5620 RPM
Antall spor2
Utenfor Dia.4.45 "
Total lengde2.21875 "
Pitch Dia.4.51 "
ProdukttypeFHPBoredtosize
Setteskrue inkludertJa
Vekt4.1 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8315
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnlegg4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.DatodiameterDimensjon EAnsiktsbreddePasser til Shaft Dia.Nav Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiameter. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 230 NOK
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 2BK471 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 4L type belte, 2.125 tommers navdiameter.
1 202 NOK / enhet