Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 2AK51138 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.25 tommers navdiam. | BA2DKE

TB WOODS 2AK51138 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.25 tommers navdia.

På lager
Vare: BA2DKE Modell: 2AK51138
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
1 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
Beltype3L
BoringstypeFerdig med Keyway
Bore-til-størrelse Bore Dia.1 3 / 8 "
Datodiameter4.7 "
Dimensjon E0.47 "
Dimensjon L1.34 "
Ansiktsbredde1.38 "
Nav Dia.2 1 / 4 "
Navprojeksjon (in.)-0.47 "
Treghet WR0.07 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.4.58 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM5060 RPM
Antall spor2
Utenfor Dia.4.95 "
Total lengde1.84375 "
Pitch Dia.4.95 "
RPM høy5060 rpm
Vekt4.2 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89

Produktvarianter

ProduktModellAnlegg4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.DatodiameterDimensjon EAnsiktsbreddePasser til Shaft Dia.Nav Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiameter. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 230 NOK
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 2AK51138 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.25 tommers navdia.
1 544 NOK / enhet