TB WOODS 24XXH300 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 3 inch Belt Width, 9.549 inch Pitch Dia. | AK6DFV

TB WOODS 24XXH300 Tannremtannhjul, støpejern, 3 tommers beltebredde, 9.549 tommers stigning Dia.

Vare: AK6DFV Modell: 24XXH300
9 748 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde3"
BoringstypeRask kobling foring
BushingE
Dimensjon E0.13 "
Dimensjon L2.63 "
Dimensjon M0.94 "
Ansiktsbredde3.69 "
Navlengde1.63 "
Navplassering1.03 "
Treghet WR3.51 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.6.88 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM2660 RPM
Antall tenner24
Utenfor Dia.9.43 "
Tonehøyde1 1 / 4 "
Pitch Dia.9.549 "
Produkttypetiming
RPM høy2660 rpm
Vekt37 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 24XXH300 Tannremtannhjul, støpejern, 3 tommers beltebredde, 9.549 tommers stigning Dia.
9 748 NOK / enhet