Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 24L050 Timing Belt Sprocket, Ductile Iron, 0.5 inch Belt Width, 2.865 inch Pitch Dia. | AX4GJX

TB WOODS 24L050 Registerreimkjedehjul, duktilt jern, 0.5 tommer beltebredde, 2.865 tommers stigning Dia.

På lager
Vare: AX4GJX Modell: 24L050

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

976NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde1 / 2 "
BoringstypeRask kobling foring
BushingSH R
Dimensjon E0.56 "
Dimensjon L1 1 / 4 "
Dimensjon M0.06 "
Ansiktsbredde1 1 / 4 "
Navlengde1 1 / 4 "
Navplassering0"
Treghet WR0.01 lbs.-sq. ft.
MaterialeDuktilt jern
Maks. RPM13470 RPM
Antall tenner24
Utenfor Dia.2.84 "
Tonehøyde3 / 8 "
Pitch Dia.2.865 "
RPM høy13470 rpm
Vekt0.5 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 24L050 Registerreimkjedehjul, duktilt jern, 0.5 tommer beltebredde, 2.865 tommers stigning Dia.
976NOK / enhet