Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 20H100MPB Timing Belt Sprocket, Steel, 1mm Belt Width, 3.183 inch Pitch Dia., 0.5 inch Pitch | AX4KVT

TB WOODS 20H100MPB Timing Belt Sprocket, Steel, 1mm Belt Width, 3.183 inch Pitch Dia., 0.5 inch Pitch

På lager
Vare: AX4KVT Modell: 20H100MPB
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
1 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde1 mm
BoringstypeFerdig med No Keyway
BushingBPM
Dimensjon E0.81 "
Dimensjon L2.13 "
Ansiktsbredde1.31 "
Navplassering2 1 / 2 "
Navprojeksjon (in.)2.50 "
Treghet WR0.03 lbs.-sq. ft.
MaterialeStål
Maks. RPM7990 RPM
Antall tenner20
Utenfor Dia.3.13 "
Tonehøyde1 / 2 "
Pitch Dia.3.183 "
RPM høy7990 rpm
Vekt3.4 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 20H100MPB Timing Belt Sprocket, Steel, 1mm Belt Width, 3.183 inch Pitch Dia., 0.5 inch Pitch
1 540 NOK / enhet