Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 1VP5658 Kileremskive 5/8 Variabel stigning 5.35 Ytre diameter Jern | AE6PRJ 5UHU3

TB WOODS 1VP5658 kileremskive 5/8 variabel stigning 5.35 ytre diameter jern

På lager
Vare: AE6PRJ Modell: 1VP5658Kryssref: 5UHU3
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
1 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive med variabel tonehøyde
3L belteplass Dia.3.87 "til 4.82"
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4.17 "til 5.35"
4LA eller A Belt Pitch Dia.4.17 "til 5.35"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.4.58 "til 5.41"
Bore Dia.5 / 8 "
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.5 / 8 "
Bransjenummer1VP5658
Keyway størrelse0.187 "x 0.093"
MaterialeCast Iron
Antall spor1
Utenfor Dia.5.35 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6695
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passer til Shaft Dia.BransjenummerKeyway størrelsePris
TB WOODS 1VP2512 Kileremskive 1/2 Variabel stigning 2.58 Ytre diameter Jern | AE6PQD 5UHP5 1VP25122.58 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP2512Ingen nøkkelbane530NOK
TB WOODS 1VP2558 Kileremskive 5/8 Variabel stigning 2.58 Ytre diameter Jern | AE6PQE 5UHP6 1VP25582.58 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP25580.187 "x 0.093"530NOK
TB WOODS 1VP3012 Kileremskive 1/2 Variabel stigning 2.83 Ytre diameter Jern | AE6PQF 5UHP7 1VP30122.83 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP3012Ingen nøkkelbane530NOK
TB WOODS 1VP3058 Kileremskive 5/8 Variabel stigning 2.83 Ytre diameter Jern | AE6PQG 5UHP8 1VP30582.83 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP30580.187 "x 0.093"530NOK
TB WOODS 1VP3412 Kileremskive 1/2 Variabel stigning 3.15 Ytre diameter Jern | AE6PQH 5UHP9 1VP34123.15 "2.41 "til 3.13"2.41 "til 3.13"2.77 "til 3.19"1 / 2 "1 / 2 "1VP3412Ingen nøkkelbane650NOK
TB WOODS 1VP3434 Kileremskive 3/4 Variabel stigning 3.15 Ytre diameter Jern | AE6PQJ 5UHR0 1VP34343.15 "2.41 "til 3.13"2.41 "til 3.13"2.77 "til 3.19"3 / 4 "3 / 4 "1VP34340.187 "x 0.093"650NOK
TB WOODS 1VP3458 Kileremskive 5/8 Variabel stigning 3.15 Ytre diameter Jern | AE6PQK 5UHR1 1VP34583.15 "2.41 "til 3.13"2.41 "til 3.13"2.77 "til 3.19"5 / 8 "5 / 8 "1VP34580.187 "x 0.093"650NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1VP5658 kileremskive 5/8 variabel stigning 5.35 ytre diameter jern
1 372 NOK / enhet