TAPCO 100618 Post U Channel Silver 6 fot | AH9ALE 39F192

TAPCO 100618 Post U Channel Silver 6 fot

Vare: AH9ALE Modell: 100618Kryssreferanse: 39F192
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

303NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilt
FARGESølv
Dybde7 / 8 "
FinishGalvanisert
Lengde6"
MaterialeStål
InnleggsstilU-kanal
Vekt / ft.1.12
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.024
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishLengdeBreddePris
TAPCO 100619 Post U Channel Silver 8 Feet | AC8AJH 39F193 100619Sølv7 / 8 "Galvanisert8ft.2.25 "486NOK
RFQ
TAPCO 054-00004 Skiltstolpe 10 fot Lengde 1-1/4 3-1/8 tomme Bredde | AE8WXD 6G763 054-00004Grønn1.5 "Pulverlakkert10ft.1-1/4, 3-1/8"693NOK
RFQ
TAPCO 054-00043 Skiltstolpe Firkantet 8 fots lengde Stål | AF3ZLF 8LV68 054-00043Sølv2"Galvanisert8ft.2"976NOK
RFQ
TAPCO 1603-00003 Skiltstolpe Firkantet 10 fots lengde Stål | AF3ZLG 8LV69 1603-00003Sølv2"16 ga. Galvanisert10ft.2"1 137 NOK
RFQ
TAPCO 054-00036 Skiltstolpe rund 10 fots lengde Stål | AF4LEC 9A908 054-00036Sølv-Galvanisert10ft.2.38 "1 048 NOK
RFQ
TAPCO 054-00014 Post U Channel Green 8 fot | AG6PJH 39F187 054-00014Grønn7 / 8 "Pulverlakkert8ft.2.25 "388NOK
RFQ
TAPCO 1603-00004 Skiltstolpe Firkantet galvanisert stål | AH6HDM 35ZP22 1603-00004Sølv2"Galvanisert144 "2"1 457 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAPCO 100618 Post U Channel Silver 6 fot
303NOK / enhet